SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 耐油手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の 塩化ビニール 耐油手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
No.111ワーキング中厚手グリーン M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
24100615
品番
154026-09-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。
裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
サイズ
M
全長(cm)
31.0
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
表:塩化ビニール(PVC)、裏:レーヨン(植毛)
色
グリーン
厚さ(mm)
約0.5
入数(双)
1
用途
機械工業、自動車関連業、清掃・サービス業
仕様
裏毛付
トラスコ品番
765-2429
質量(g)
74