トップラベラー 1YS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24100755 品番 1YS-5S (LE-152)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。

インクローラーのセットがワンタッチ。

用途容易な作業性を重視(こすりつけ式) 質量(g)285 段数1 型番1YS-5S 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80 印字桁数(桁)5 印字性能5列1段(価格表示)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする