曜日別特売
1YS-7S (LE-161) トップラベラー 1YS 新盛インダストリ 24100782

トップラベラー 1YS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
印字桁数(桁)7
内容量1台注文コード24100782品番1YS-7S (LE-161)
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。

インクローラーのセットがワンタッチ。

用途
容易な作業性を重視(こすりつけ式)
質量(g)285段数1型番1YS-7S本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字桁数(桁)7印字性能7列1段(価格表示)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする