トップラベラー 1L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24100947 品番 1L-6H (LA-187)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。


ラベルの送り不良を解消するセット機構。

質量(g)300 段数1 型番1L-6H 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85 印字桁数(桁)6 印字性能6列1段(価格表示)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする