ルモカラーペン 油性 細書き M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24101175 品番 317-3
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。

線幅(mm)0.8〜1.0 商品タイプ使い切り本体 寸法(mm)141×9.8×12.8 質量(g)8 インク色ブルー インク油性 タイプシングル 材質(軸)PP 材質(キャップ)PP 材質(ペン芯)POM 入数1 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24101157
2024-04-03
用途:
ワードライターで使用
有限会社皆元鈑金加工所 様

しっかりついて
どんな紙に書いてもにじまないので安心して使いってます

対象商品:
24101166
2018-12-12
用途:
ケガキ
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

金属にも書けるのでケガキの際のメモに使っています。線幅Mでは太めなので、線幅Sも取り扱ってもらいたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする