テキストサーファーゲル5色セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5色) 注文コード24101254 品番264-S PB5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

キャップを外した状態でも2〜3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。
鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。
鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。

インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン 線の太さ中字/太字 質量(g)76.9 ケース寸法(mm)65×140×18 インク固形 色数5色 商品タイプ使い切り本体
注意
※感熱紙、ノンカーボンコピーには使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24101254
2020-07-09
用途:
学習教材の重要部分の強調など
運輸・通信業

発色がきれいに加えて、液体でないため乾燥に強く長期間使用できる十分な内容量である。

対象商品:
24101254
2017-11-09
用途:
事務用
卸売・小売業

下書きの文字が、書いた後すぐに使用してもにじまず大満足です。

対象商品:
24101254
2017-04-14
用途:
事務作業(マーキング)

蛍光ペンとして使っていますが、書き味がなんともたまらないです。クレヨンのような感じですぐに減ってなくなるかと思いましたが結構へらないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする