927AGL-CB アバンギャルドライト多機能ペン ステッドラー 24101428 927AGL-CB アバンギャルドライト多機能ペン ステッドラー 24101428

アバンギャルドライト多機能ペン

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24101428 品番 927AGL-CB
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高級感と実用性を高次元で
併せ持つ多機能ペン
スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。高級感と実用性を高次元で併せ持っています。見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。1本ごとにメタルケースとギフトボックスに入っており、贈り物にも最適です。

商品タイプ本体 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)チェリーブロッサム 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24101516
2021-01-25
用途:
メモ用
建設業・工事業

見た目より、小ぶりですね。
小さめのポケットキレイに収まりました。

対象商品:
24101507
2019-07-30
用途:
普段使いに

少し良い多機能ペンが欲しくて本商品を購入。同社の製図用シャーペンに比べると安っぽい。それなりの価格の割に、ドイツ製ではなく日本製。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする