927AGL-SW アバンギャルドライト多機能ペン ステッドラー 24101437 927AGL-SW アバンギャルドライト多機能ペン ステッドラー 24101437

アバンギャルドライト多機能ペン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)スノーホワイト 注文コード24101437 品番927AGL-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は色・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

高級感と実用性を高次元で
併せ持つ多機能ペン
スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。高級感と実用性を高次元で併せ持っています。見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。1本ごとにメタルケースとギフトボックスに入っており、贈り物にも最適です。

商品タイプ本体 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)スノーホワイト 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24101516
2021-01-25
用途:
メモ用
建設業・工事業

見た目より、小ぶりですね。
小さめのポケットキレイに収まりました。

対象商品:
24101507
2019-07-30
用途:
普段使いに

少し良い多機能ペンが欲しくて本商品を購入。同社の製図用シャーペンに比べると安っぽい。それなりの価格の割に、ドイツ製ではなく日本製。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする