ペンシルホルダー シルバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24101543 品番900 25
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。

シルバー 寸法(mm)128×11×13 質量(g)17.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※替字消しは77R56が適応します。

商品説明動画

ペンシルホルダー 900 25 【ステッドラー公式
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24101543
2023-03-08
用途:
木工製作時

普段使っている鉛筆がホルダーに使用で高級感が上がり素晴らしい商品です。

対象商品:
24101543
2020-09-06
用途:
短い鉛筆に使用
プロトンサイエンス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

高いと思いましたが購入
それ以上の価値ありました
今までの中で一番いい
書きやすい、疲れない、よく研究したなと感心しました
安いのはやめてこれがいいです
結局お得

2020-05-08
用途:
五線譜にオタマジャクシを記入するとき。
その他業種

つくりはシンプルで堅牢。鉛筆の掴みが強固で動かない。指の当たるところの細工が秀逸。 芯側を中に入れて胸や肩のホルダーに挿して持ち歩ける。 消しゴムも付いていてその仕掛けが良い。 4B〜2Hまで使用鉛筆の硬度が表示できる念の入れ方。鉛筆党にはなくてはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする