スコッチチタンコートカッター替刃L10枚

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード24102103 品番TI-CRL10
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(刃)炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング トラスコ品番495-7440 適合本体TI-CHL 質量(g)74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
紙のカット
その他業種

従来の品と比較してみて、良く切れて刃のカット回数も減り良いと思います。

対象商品:
24102103
2023-06-14
用途:
テニスボールの穴あけ
教育・研究機関

使う人の安全第一で、高いけれどこれを選んでいます。

対象商品:
24102103
2021-04-27
用途:
ビニールシート切断

安物が出回る中、スリーエム製品高めですけど切れ味最高です。

対象商品:
24102103
2020-03-29
用途:
紙の断裁
卸売・小売業

いろんなメーカーの刃を使ってみたがいちばんよく切れると思います。値段が少し高めなのが唯一の欠点です。

1人が参考にしています
対象商品:
24102103
2019-10-23
用途:
ベニヤ板カット時
医療・福祉・介護関連業

一番薄手のベニヤ板なら5〜6回引けば切れ工作に最適です。刃の収納ケースもしっかりとしていて、刃は油分でコーティングされており、ストックに大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
24102103
2024-03-25
用途:
ベニヤ板カット

既存のカッターの刃をこれに変えて5mmベニヤ板を精密にカット。鉄尺を添えてではありますが片側7〜8回切り込み操作でスパっと切れました。
確かに切れ味はコチラがやや滑らかかな?

対象商品:
24102103
2018-11-06
用途:
紙管の切断
株式会社パックス 様 (その他業種)

良く切れるカッター刃を探していました。
良いようで、現場の方から好評でした。
さすがにちょっと割高ではありますが、切れるならこれくらいは仕方ないかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする