スコッチチタンコートカッターPRO L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24102627 品番TI-DLA
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性!
チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!

材質(刃)チタンコーティング 仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、オートロック式、5mm径ストラップホール、ブレード1枚 トラスコ品番495-7466 寸法(mm)200×80×30 サイズL 質量(g)89 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
趣味色々です
その他業種

キネシオテープを盾に定規を使って切ってみました。1回目はスパッと切れました。2回目は完全に切れず2度で切れました。
粘着物がついているのでこれは仕方がないのではと思います。チタンのコーティングがされているのでペーパーなどを切ることが多く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする