3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24102672
品番
8602R
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
色
白
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.7
基材
アクリルフォーム(不織布増強)
主な用途
掲示用
トラスコ品番
773-7033
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
1
主なワーク
パーツ