スコッチチタンコートカッターPRO S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24102697 品番TI-DSA
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性!
チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!

材質(刃)チタンコーティング 仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本 トラスコ品番495-7482 寸法(mm)200×60×17 サイズS 質量(g)42 刃長(mm)80 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
クロスや革のカットに使用

数多くの種類がありますが、今まで使った中で一番気に入った形。
ゴム?ラバーで滑り止めをしていないので、汚れを気にせず使える。
程よい凹凸があるので、滑ることもありません。
また、刃先まで持ち手があるので、使いやすい。
チタンコートの刃については、無評価とします。

対象商品:
24102697
2018-09-13
用途:
梱包材の開封
有限会社三戸電気 様 (建設業・工事業)

この3Мはゴムグリップで手によくなじむのと他では余りなくポケットホルダーが付いており胸ポケットに収納しやすいのが良い

対象商品:
24102697
2020-12-26
用途:
一般的な切断
製造業

「鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性!」との謳い文句ですが、違いを実感できません。使い方の問題?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする