スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8枚) 注文コード 24102776 品番 KRG-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。
付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。
残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。
表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。

用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 トラスコ品番781-1667 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)0.05 テープ厚さ(mm)1 テープ長さ(mm)50 粘着タイプ超強力 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
ちょっとした小物の接着

フライよう品のマテリアルを固定するために使います。
短く切ってビニール袋に貼り、ちょこっと机の隅に接着し、落とさないように固定します。
再度剥がしても粘着力が落ちないので、再利用可能です。

2026-03-05
用途:
木製本棚側面にフックの取り付け
猫林堂 様 (卸売・小売業)

フック全面をカバーするように 貼り付けて使用 デコレーション用のハンガーなどがしっかりつけることができました。おそらく3-4sです

対象商品:
24102112
2024-09-08
用途:
賃貸マンション床材固定
寿商事 様 (不動産業)

適度な接着力ではがせるのがいい。長期間使用後も同じ様に綺麗にはがせるのか? 検証してみます。

対象商品:
24102112
2024-05-30
用途:
金属とアクリル板の接着
教育・研究機関

アルミとアクリルの接着、密封に使用しました。故障時に開封する可能性があるので、あとからはがせるタイプを選びました。はがせるからといって、弱い接着力ではないので気に入っています。外で使用しても大丈夫なのが心強い商品です。

2024-10-14
用途:
DIY
製造業

まだ使用していないので耐久性は不明。すぐに剥がれないことを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする