3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 瞬間接着剤
3M(スリーエム)の ゼリー状
スコッチR強力瞬間接着剤ジェル多用途5g
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24102794
品番
7055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
危険等級
V
アズワン品番
65-0387-75
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24102794
7055
31247504
7055
3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055
3M(スリーエム)
1個
¥
459
欠品中
税込
¥
505
注文コードが変更になりました