使い捨て式防じんマスク VFlex

(116件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) サイズスモール 注文コード24102864 品番9105JS-DS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。

材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 国家検定合格番号TM637号 使用限度時間(h)12 ひもタイプお面式 幅(mm)135 用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 トラスコ品番406-4518 形状立体型 サイズスモール 区分DS2 質量(g)9 タイプ使い捨て 入数(枚)20 粒子捕集効率(%)95以上 頭ひもオーバーヘッド 指定防護係数10

商品説明動画

Vフレックス(TM) 防じんマスク/防護マスク装着方法(男性編)
この動画は、87人が参考にしています。
Vフレックス(TM) 防じんマスク/防護マスク装着方法(女性編)
この動画は、63人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
サンダー仕上作業
製造業

サンダーにて仕上作業の時に使用 防塵マスクとしての機能は簡易マスクより
格段に効果あり、私は溶接作業時のヒューム対策にも使用しています 細かい基準は分かりませんがとても良いマスクです

2025-07-22
用途:
溶接作業に

このタイプ(DS2)の中では安価だと思われる。
個別包装ならもっと良いが、このお値段なので納得ではある。
溶接作業中に使用する。

2025-02-03
用途:
溶接時の防塵マスクとして
田中紙管株式会社 様 (製造業)

少し小さく保護メガネが曇りやすいが、半分に折りたためばポケット中に入れられる為、持ち出しやすい。
マスクの消毒機能付き保管庫がなく、作業の中で1時間も溶接しないのであればこれが最適だと思う。
保管庫があれば、もう少し高価なマスクを使用した方がいいが、溶接機などを持ち出して現地で溶接したりサンダーを使う場合には携帯性がよい為、出先用で持っていてもいいかもしれない。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
切削作業時

防塵のため、切断作業の際に出る細かい粉じんもガードしてくれて助かっております。

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
コロナ対策のため
その他業種

通常の不織布マスク、結核用マスクの上から使っています。今のところ、こちらで感染していません。鼻のところに針金がはいっており、痛くもなく、フィットしており、ゴムも2重になっているので上から重ねて装着してもはずれなくて助かっています。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
01633598
2024-08-29
用途:
塗装作業時に最適
建設業・工事業

作業時の、呼吸も妨げず、的確に装着すれば、ほぼ遺物の吸引は、防げると思います。

対象商品:
01633598
2024-07-01
用途:
除草作業
その他業種

しっかりと顔にフィットするので安心して作業ができます。

対象商品:
01633598
2024-09-05
用途:
溶接
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

フィットテスト対応品のため、今年一年はこれを使います。コスパは良いので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする