3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
コマンドタブ お買い得パック(M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(60個)
注文コード
24102986
品番
CMR3-60
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
16
仕様
M
寸法(mm)
幅16×奥行70
使用温度範囲
-10〜40℃
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム