KX383S 温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO) 24103153

KX383S 温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO) 24103153
KX383S 温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO) 24103153
KX383S 温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO) 24103153
KX383S 温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO) 24103153
KX383S 温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計 セイコー(SEIKO) 24103153

温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
銀色メタリック塗装
内容量1個注文コード24103153品番KX383S
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計

表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)350質量(kg)1.2温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~90電池寿命約1年材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス銀色メタリック塗装電池単3(アルカリ)×2トラスコ品番820-2502種類掛時計寸法(Φ×mm)350×52カレンダー付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 事務所
農・林・水産業

事務所の時計が壊れたので、購入しました。
今までのは銀色でしたが、今回茶色にしました。
落ち着いていてとても良いです。

対象商品 : 24103153
2024-06-11
用途: 事務所の時計

事務所の時計が壊れたので買いました。時間が正確なことはもちろんですが、温度、湿度が表示されるので、エアコンの設定に役立ちます。

対象商品 : 16459056
2021-03-01
用途: 病院用
医)平尾レディースクリニック医療・福祉・介護関連業

シンプルですが、とても見やすいです。コスパもいいです。

対象商品 : 16459056
2020-11-13
用途: 室内の時計として使用
医療・福祉・介護関連業

電波時計なので時間の修正が不要。
温湿度計で室内環境が分かる。文字、分針が大きくて読みやすい。日付表示が読みやすい。
など、時計として基本的機能がしっかりしている。

対象商品 : 16459056
2020-09-13
用途: 常時
サービス業

文字盤が見やすく部屋のどこからでもはっきり時間が読み取れるのが良いです。温湿度計もあるので、クーラーの設定の最近はこの掛け時計を見て決めています。

対象商品 : 16459056
2020-04-28
用途: 日付確認・時間を見る。
教育・研究機関

職場で買っていて、お値段も手ごろで、日付・温度・加湿記録が見やすく自宅に同じ品物を買いました。

対象商品 : 16459056
2018-11-21
用途: 掛時計を更新です。
ヒラタサービス業

この時計は、良いですね暗くなると秒針が止まり静かに成ります。
精度は、電波時計のネーミングの通り自動で時刻がセットされ優秀です。

1が参考にしています
対象商品 : 16459056
2017-08-17
用途: 生活用
サービス業

文字盤も大きく、曜日等、確認出来ます。非常見やすく大変日常生活に役立っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする