一般用両面テープW57IP

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24103388 品番 W57IP02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 主な用途事務、一般 用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)凹凸面、粗面、人体に直接貼る事は避けてください 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24103406
2023-11-06
用途:
一般事務作業

さまざまに使う一般用途として、やや強めの両面テープ、普通に使いやすいと思います。 安規がないようなので事務作業に限定しています。

対象商品:
24103388
2023-06-09
用途:
積水の両面はいい
製造業

両面テープはセキスイ。粘着力が良いのに加え基材がしっかりしているので剥がしたい時にスッキリ剥がれる。
合板で作る一時的な治具などに使っても丈夫なのに後でバラせる。

対象商品:
24103388
2020-04-23
用途:
トマトのタバコガ・柑橘のアゲハチョウなどの植物害虫防除用不織布覆いの制作
卸売・小売業

1シーズンは耐候性あり。不織布の破れに際してもパッチを作って当てればよいので重宝しています。
*5mm巾があるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする