曜日別特売
P903FB ポリペール セキスイ 24103634

ポリペール

(14件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個容量(L)90フタの種類かぶせ式適合本体P903B注文コード24103634品番P903FB
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。

商品タイプフタのみ材質PE(ポリエチレン樹脂)ブルーフタの種類かぶせ式容量(L)90仕様PLマーク認定品トラスコ品番813-2997適合本体P903B形状丸型幅(mm)564型式#90寸法(mm)Φ545×110質量(kg)0.67全幅(mm)615本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)540×120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33243034
2024-10-06
用途: メンテナンス
製造業

配送も早く助かりました。今後もよろしくお願いいたします。

対象商品 : 02913811
2023-05-22
用途: 生ごみ置き場用
医療法人厚和会河合病院医療・福祉・介護関連業

「本体+フタ 丸型 かぶせ式」と表記されていますが、「本体+フタ」は、どうしても本体とフタがセットとなっているものと誤認してしまいます。
フタが届かなかったので問い合わせをさせていただきましたところ、フタはオプションであるとの事。
違う表記の仕方をお願いいたします。
商品については、丈夫そうでいいと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
サイト情報についてはメーカーに問合せ正しい情報に更新いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 24103634
2021-09-11
用途: ゴミ箱の蓋
医療・福祉・介護関連業

以前使用していたゴミ箱容器の蓋が太陽によってだめになったので、蓋だけを探していたら当社の製品にたどり着き、ぴったり合うことが出来ました。

対象商品 : 39125933
2021-08-06
用途: 庭のいっけ掃除に
清水

思った通り、しっかりした作りで安心して魚を入れたり、水を運んだり…気に入っています。

対象商品 : 33243043
2020-07-07
用途: ゴミの一時保管

10年以上前に購入した本体を持っていてフタのみ欲しかったのですが、70Lはなかなか無くこちらで扱っていて大変助かりました。メーカー品なのでしっかりしていて安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 02913811
2023-07-19
用途: 刈り取った芝の保存容器
サービス業

本体のみと記載されているが、蓋が付いていた。蓋を別で購入してしまったではないか!蓋が先の納品されていて開封してしまったので、返品するのも面倒くさい。

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。大変お手数ですがお客さま問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 33243025
2020-04-12
用途: ゴミバケツの蓋
サービス業

ずいぶん以前のポリペールの蓋のみがわれてしまったので、大きいものだけに貝に行くのが面倒だったが、蓋だけ購入できて,それもぴったり合ったので助かった。

対象商品 : 39125933
2020-04-10
用途: 庭のごみ箱
その他業種

ずっと以前から使っています。
丈夫で長持ちで重宝します、またフタだけが壊れやすいですが、それのみ単品で買えるのがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする