セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱本体
透明エコダスター ペットボトルキャップ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24103668
品番
TPDC45G(ホンタイ+フタセット)
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
エコマーク認定
認定
材質
PET(再生材52〜53%使用)
容量(L)
45
タイプ
ペットボトルキャップ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×403×765
色(フタ)
グリーン
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
4128010