積水樹脂
積水樹脂の コンベックス・巻尺・距離測定
積水樹脂の 巻尺
積水樹脂の ナイロンコート鋼製巻尺
エスロン巻尺 リールケース入り20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24104088
品番
20RN
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
12
材質
ガラス繊維
質量(g)
350
目盛(mm)
表面-白地:2/裏面-黄地:5
標準張力(N/℃)
10/20
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
192×130×35