タフロープR-550

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24104212 品番 R-550 ソラ
参考基準価格(税別)¥804 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。

太さ(Φmm)50 長さ(m)500 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)500 用途一般包装結束用 トラスコ品番446-1738
注意
※このテープは非粘着タイプです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10346884
2023-08-03
用途:
家庭菜園の作業用
製造業

誘引ひもとして購入。シーラーで溶着できることは確認済み。

対象商品:
10346884
2023-02-02
用途:
誘引
その他業種

そら豆の誘引に使用。アブラムシ予防・忌避に役立つことを期待

対象商品:
10346918
2021-11-22
用途:
梱包
その他業種

段ボールをガムテープでなくこの商品で井の字結びで梱包し保管しました。
広げた状態で使うことで、段ボールを傷めないので満足しています。

対象商品:
10346857
2021-09-09
用途:
カバン作りに使用
その他業種

思った通りの可愛いピンク色でした。
友だちの子供用にバックかリュックを編もうと思います。

対象商品:
10346884
2020-06-28
用途:
家庭菜園の紐として

銀色であるため防虫対策にと思い購入しました。まだ使い始めですがキラキラしているので効果があると思います。見守り中・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
10346902
2020-06-02
用途:
編み物
医療・福祉・介護関連業

色味は写真とおりでしたし、質的にも、問題ないです。

対象商品:
10346902
2019-03-25
用途:
果樹棚への枝の縛り付けに使用
甘水園 様 (農・林・水産業)

この手のロープはホームセンターにも売っていますが、どれも腰がなく風が強いと掴みにくいのですがセキスイは腰もあり使いやすいです。あと何色が試しましたが紫色が一番耐久性が良いように思います。(数年縛ったまま放置した場合での耐久性です)なぜだかはわからないです。

対象商品:
10346848
2018-07-10
用途:
バッグを編む
美容室セイム 様 (サービス業)

オレンジは、これから編みますが、夏にぴったりのビタミンカラーのバッグに仕上がると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする