セキスイ
セキスイの ロープ、ヒモ
セキスイの PPロープ
PPロープ(タフロープ PPR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
注文コード
24104237
品番
PPR-380H シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
径・太さ・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途
重量物の手縛り用
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
長さ(m)
80
太さ(Φmm)
5