クリップファイル発泡美人

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24104438 品番 FB-2036-15
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
ダブルクリップタイプなのでA4がタテ・ヨコ、A3がヨコに挟めます。

サイズA4 ネイビーブルー 収納枚数(枚)100(1クリップ50) 寸法(mm)324×243×19 厚さ(mm)2.5 材質(とじ具) 表紙仕様再生発泡PP グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
展示会時に説明員が携帯
旭ダイヤモンド工業株式会社 様 (製造業)

手書きの記入が多い為、しっかりした作りで重宝しています。
片側に記入用シート、片側に閲覧用リストを挟んで活用してます

対象商品:
24104438
2022-02-25
用途:
現場作業での書類持ち歩き
サービス業

数年前からこのタイプのバインダーを使用していますが、これが一番現場に向いていると思います。 他のタイプは、片面がクリップが付いていないのが多い中、こちらはダブルクリップなので、A4、A3、縦、横全てに対応してくれます。 おすすめです!!!

対象商品:
24104438
2021-02-10
用途:
工事現場での記帳等
九鉄工業株式会社 様

色がもう少しあればいい。クリップファイル 発泡美人の普通のA4にある色、水色・おれんじ・黄緑などもあといい。

1人が参考にしています
対象商品:
24104438
2020-08-26
用途:
現場作業時
サービス業

ファイルがしっかりしておりとても良いと思います。

出来ましたらファイルが薄いタイプがあると助かります。書類数枚挟む場合、
少しファイルの厚さが気になりした。

対象商品:
24104438
2020-10-23
用途:
現場検査工事
杉村電工 様 (建設業・工事業)

今まで沢山のファイル購入しましたが、この商品が1番。
折れ曲がりやすく丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
24104456
2020-01-31
用途:
タクシー乗務員の書類管理
合同会社SRTK 様

以前から使っていますが、追加購入です。
タクシー乗務員用のバインダーといば、
一ツ橋のラッキー用箋ばさみが有名ですが、
あのファイルは寒さに弱いというデメリットがあります。
このファイルはそのようなこともなく、
A3用紙もはさむことができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
1人が参考にしています
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする