セキセイ
アドワンボックスファイル A4横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
ブルー
ピンク
グリーン
イエロー
ブラック
クリア
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24104894
品番
AD-2651-50
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル!
色
イエロー
付属品
タイトルラベル付(AD-2650:2枚、AD-2651:1枚)
材質
再生PP 0.9mm厚
幅(mm)
102
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
309×265