ゼネラル
ゼネラルの 文房具
ゼネラルの のり
ゼネラルの テープのり
ピタタ32本体 クリアブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24105707
品番
GB-601B
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
32
仕様
メッシュタイプ粘着材、カートリッジ詰め替え式
材質
再生PS樹脂
エコマーク認定
認定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×59×112
アズワン品番
64-8254-43
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(詰め替え式)
エコマーク認定番号
18 112 124
繰り返し・詰め替え
対応