曜日別特売
R-8000-R アカ ラバー80ボールペン 赤 ゼブラ 24105856

ラバー80ボールペン 赤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24105856品番R-8000-R アカ
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
インク色商品タイプ本体インク油性方式キャップ式先端ボール径(mm)0.7色数単色色(軸)入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 事務作業に使用
有限会社小澤製作所

この商品は、20年以上前から使用しています。筆圧にも耐久性があり書き心地がとてもいいです。インク漏れや滲みもなく最後まで使いきることができ、コストパフォーマンスも優れている唯一のボールペンだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする