ジェルボールペン替芯 JK-0.4芯

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24105908 品番 RJK4-BK
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
インク色 適合本体シリーズ名サラサ 先端ボール径(mm)0.4 アズワン品番65-0482-19 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24105908
2024-03-04
用途:
SARASA3の替え芯用
教育・研究機関

もともとは0.5mmのJK−0.5芯が入っていたが、自分には線が太かったので細めの0.4を購入。SARASAの書き心地はそのままに細い線が書けて満足です。価格も安くてありがたい。

対象商品:
24105908
2018-07-09
用途:
替え

0.4o 替え芯はなかなか他社のカタログでは見つけられない為
取扱いがあって満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする