RNJK4-FB ジェルボールペン替芯 NJK-0.4芯 ゼブラ 24106434

ジェルボールペン替芯 NJK-0.4芯

(8件のレビュー)
取扱い終了
インク色ブルーブラック
内容量1本注文コード24106434品番RNJK4-FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
インク色ブルーブラック商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.4適合プレフィール、サラサマルチ、サラサセレクト質量(g)0.7適合本体シリーズ名サラサセレクトアズワン品番65-0359-58入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×98.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 事務作業時のほぼ90%使用

これまでの長い人生の中でも一番書きやすいボールペンが『サラサ』です。その替え芯は大量に使うので、安く、そして注文したら即座に発送されるモノタロウは非常に助かっています。
サラサは、速乾性と謳われてはいませんが結構早く乾いてくれるので、書いた上に触れてしまってもそんなに大きく滲んだり引っ張ったりせず、それでも0.5だとたまに『あ…』ということがありますが0.4ですと非常に少ないです。一つ残念な点を挙げるなら、青の色目が暗すぎて黒と間違いやすいので、コバルトブルーと青として使用していたのですが、モノタロウのラインナップから外れたのかゼブラの品揃えから外れたのか不明ですが購入できなくなったことです。それ以外の不満点はほぼありません。

対象商品 : 24106258
2023-11-30
用途: 作業記入用で
株式会社ユニテックス不動産業

他ではなかなか見つけられなかったり、こちら(モノタロウ)よりも高かったりするので、こちらで購入できて良かったです。
替え芯を探すのって結構面倒なので、つい本体を買いがちですが、インク切れの本体ばかりが事務所内にあるので、折を見て交換したいと思います。

対象商品 : 24106258
2023-01-30
用途: ボールペン芯

ゼブラのボールペンを気に入っていたので、芯だけ購入。
安くて翌日に配送されたので、スピードも満足です。

対象商品 : 24106258
2021-01-22
用途: サラサの替芯
大塚産業株式会社

長らくジェットストリームを愛用しておりましたが、景品で頂いたサラサの書き心地に心を奪われ、多機能ペンを購入し使っています。1か月程度でインクが切れましたが、書き心地には代えられないクオリティがありますね。

対象商品 : 24106434
2021-04-28
用途: 勉強、各種書類への記入時
その他業種

書き心地が良く、太さもちょうどよくきれいに書けます。カラーバリエーションも豊富で気に入っています。

対象商品 : 24106267
2020-08-18
用途: ペンの芯の取り換え
医療・福祉・介護関連業

ずっとこの芯を愛用しています。実に書きやすく、筆圧が弱い私でもくっきりした字を書けます。これからもリピートし続けます。

対象商品 : 24106258
2020-07-20
用途: 家庭用

家内がペン消費の早い人なので、替芯だけ安く買えて助かります

対象商品 : 24106258
2018-02-12
用途: 事務作業
個人のお客様

多色用で書き味もよくていいのですが、インクの減りが早いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする