ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
ジムノック0.5 黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24106592
品番
KRBS-100-BK
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
軸径(Φmm)
11.6
全長(mm)
140.1
質量(g)
9.9
シリーズ
ジムノック
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
17 112 177
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応