ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
ジムノック0.5 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24106608
品番
KRBS-100-R
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
シリーズ
ジムノック
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.5
インク
油性
色数
単色
色(軸)
赤
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
17 112 177
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応