蛍光オプテックス・ケア ダークブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24106662 品番WKCR1-DB
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
グリーン購入法適合 タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)0.8〜4.0 インク色ダークブルー インク水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24106662
2020-04-02
用途:
色分けに使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

分別が多いので、いろんな色を使いたい。しかも文字の上からマーカーするので、文字を消さない蛍光ペンがベストです。他にはない色で助かります。個人的には好きな色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする