油性ボールペン ジムノック 0.7

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 24106678 品番 KRB-100-BKX10
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。
インク残量が見える。
便利で使いやすいノック式。
替芯:K-0.7芯。
軸・キャップは再生樹脂。

インク色 先端ボール径(mm)0.7 材質(軸)再生樹脂 替芯K-0.7芯 全長(mm)140.1 質量(g)9.9 最大径(Φmm)11.6 インク油性 色(軸) シリーズジムノック エコマーク認定認定 方式ノック式 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 177 入数(本)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06851537
2025-11-18
用途:
伝票処理
山口商会 様 (製造業)

10年使っています。0.7芯を書きやすく使いやすいので
これからも使います。ちなみに、3色全て使用しています。

2025-07-08
用途:
現場用、各マシンに1本据え付けています。

マシン1台に1本据え付けて、作業前点検簿を記載する専用にしています。
字も太めで見やすいようです。

2024-11-14
用途:
事務作業

ボールペンはジムノックにすべて統一しています。いろんなメーカーからボールペンは出ていますが、使いやすさは一番ではないでしょうか。

対象商品:
06851494
2024-08-10
用途:
整備書等の要注意部分にアンダーラインをひくことが多い

大変満足しておりすでに4・5本目ぐらい、常にスペアとしても持っています。

対象商品:
06851494
2024-07-29
用途:
仕事で使用してます
建設業・工事業

0.5より0.7が書きやすいです。 他メーカーも使ってますが、やはりゼブラがよいと思います!

対象商品:
06851494
2024-06-16
用途:
事務仕事用
小林商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

誰もがご存じ?ベーシックな商品です。ゼブラの商品は書きやすいので購入することが多いです。

対象商品:
34883572
2024-02-12
用途:
小型ノートにセットする
その他業種

書きやすいです。色もブルーでキレイ、この単一ボールペンは定番ならいいなあと思いました。

対象商品:
34883572
2023-09-07
用途:
事務仕事に使ってます
株式会社秋田テクノデザイン 様 (製造業)

文字を書く時、老眼のせいか黒よりも青のボールペンが良く見えてよいです。インク垂れもないし文句ありません。
ただ替え芯が10本セットで高く、ついつい本体を購入してしまいます・・・1本売りとかないのでしょうか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする