画像準備中

ジムノックE

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24106906 品番 P-KRB-100-BK
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

ラバーグリップ付き。

インク色 シリーズジムノック エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17112177 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24753524
2024-01-20
用途:
事務作業時
建設業・工事業

ジムノックのラバーグリップは、とても握りやすく長時間でも使いやすい
書き味も滑らかで非常に良いと思います

対象商品:
24753524
2021-10-17
用途:
ゼブラジムノックボールペン
卸売・小売業

WEMOウエラブルメモ用に推奨ボールペン ゼブラ
ジムノックを購入。いざ探すとなかなか見つからず
モノタロウで発見。助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする