サラサクリップ 0.7

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24107012 品番 JJB15-PB
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3〜1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

替芯JF-0.7芯 インク色ペールブルー 先端ボール径(mm)0.7 シリーズサラサ エコマーク認定認定 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
書類など筆記全て
金融・保険業

書き心地というか、色も濃さも太さもペンなのに筆の様な強弱も表現できるのが良いです。またクリップが付いてる有難さが良いです。

2025-08-27
用途:
事務作業時
建設業・工事業

サラサは非常になめらかで使いやすい特に0.7は気にいってます。今後も継続して使いたい商品です

2025-07-12
用途:
文書作成
株式会社新家製作所 様 (製造業)

早く届きました。
かきやすく重宝しております。
よろしくお願いします。

2025-06-16
用途:
事務処理
有限会社共栄木型鋳造 様

水性ボールペンなら、これ一択です! 滑らかでにじまず、素晴らしい書き心地です!

2023-11-15
用途:
事務的な仕事用として
その他業種

ずっとサラサ使ってます。他の物に比べて持ちやすく書きやすい。早い発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
08531914
2023-06-16
用途:
製造の記録や集計時
製造業

紙に書く際の引っ掛かりや、カスレもなく、名前の通りにサラサラと書く事が出来てとても書きやすいです。
問題なく使用できてますので、今後も買い続けると思います。

対象商品:
08531957
2023-05-30
用途:
工場内での担当色分け用
製造業

サラサラ書きやすく見やすいです。カラーが豊富にあるので助かってます。

対象商品:
08531975
2023-04-21
用途:
筆記用具
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

これも好きなペンですね。たぶん10年以上、こればっかりかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする