サラサクリップ 0.3

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード24107353 品番JJH15-10CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はインク色22種類から選べます 他の種類を見る

色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.3 シリーズサラサ エコマーク認定認定 方式ノック式 インク水性顔料 入数10本 芯色黒、ブルーブラック、コバルトブルー、ライトブルー、緑、ライトグリーン、黄、オレンジ、ピンク、赤 色数10色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 026

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24107353 JJH15-10CA 79762937 JJH15-10C-N ジェルボールペン サラサクリップ0.3 ゼブラ ジェルボールペン サラサクリップ0.3 ゼブラ 1セット(10本) 769 税込846 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76113633
2025-03-29
用途:
メモ書きに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなり書き易く滑らかに書けます。腕や指にはあまり負担は感じられません。0.5.0.7でも使っていますが滑らかに書けます。

対象商品:
76113633
2022-01-06
用途:
経理事務用
建設業・工事業

極細タイプでは何年もリピートしています。各色使いますが、頻度の高い 黒・赤は常にストック買いです。

対象商品:
76113721
2021-07-07
用途:
学習用
その他業種

定番でない色や0.5以外の細さは店頭に置いていることが少ないので大変助かります。
サラサは発色もよく使いやすいです。

対象商品:
76113633
2021-01-27
用途:
先様へのお礼状
サービス業

細いペン先のボールペンを使うのは初めてでした。
いつも使用しているSARASAなので何の疑いもなく購入しましたが針金の先で書いているような不快感があり、私には使いこなせませんでした。
今まで通り0.5mmを愛用致します。

対象商品:
76113764
2020-03-08
用途:
珍しい色なので購入してみました。
その他業種

珍しい色なので購入してみました。
書類には使えませんが普段使いにつかおうとおもいます。

対象商品:
76113633
2019-05-07
用途:
事務作業
株式会社ヤスオカ 様

今まで三菱のSignoを使っていたが、初め滑らかに書けても途中でインクが出てこない事が多々ありストレスを感じていた。ジェルボールペンはこんなものだと思っていたが、たまたまこちらを使って吃驚した。最後インクがなくなるまでしっかりかけた事は当たり前だが、とても優秀であると思う。値段も安くグリップもストレスを感じない。コスパの良い優良品だと思う。

対象商品:
76113633
2019-06-07
用途:
事務処理
株式会社マルサセフティー物流 様 (建設業・工事業)

先端が細く今までで一番使いやすいボールペン
スペースが少ない手帳でも書きやすい

対象商品:
76113633
2018-10-01
用途:
事務
サービス業

書類にインデックスを貼ってファイリングしています。インデックスのような小さな枠に文字を書くときに使用しました。文字がにじまず、小さな文字でも読みやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする