曜日別特売
JJE15-FB サラサクリップ1.0 ゼブラ 24107624

サラサクリップ1.0

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルーブラック
内容量1本注文コード24107624品番JJE15-FB
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

さらさら書き味、ノック式筆記具が太く、クッキリ。宛名書きやいらすとに!
軸は樹脂・ラバーグリップ付き。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。

仕様バインダークリップ材質ボディ:樹脂全長(mm)141.0質量(g)10.9最大径(Φmm)11.0インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)1.0替芯JF-1.0芯シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 施設で使用
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

申し送りに黒ばかりで書くと読みづらいようなので、黒以外を購入
値段の割にはとても書きやすく、握りもいいです。
また購入します。

対象商品 : 57838487
2025-02-09
用途: 競馬予想
製造業

1.0は太くて良いです 書き心地が最高だな
緑無くなったのが痛い

2024-10-07
用途: 事務職

書類の記入等にいつも使っています。
書きやすくてリピート買いです。
1.0と太めの為、見やすいですが細かいところには不向きです。

対象商品 : 57838496
2024-07-22
用途: 書き心地がいいです

滑るような書き心地がいいです。工場内の図面のチエックに使用してます。

対象商品 : 24107624
2024-06-19
用途: 屋外での作業時
運輸・通信業

作業指示書や作業図面に書き入れたりするがペン先がとてもなめらかで非常に
書きやすい。

対象商品 : 24107624
2024-05-02
用途: メモなど
建設業・工事業

とても書きやすいです。替え芯を購入済みで、ずっと使用予定です。

対象商品 : 24107624
2023-01-23
用途: 一般用途

まずインク色が良い。
加えてナイスな書き心地と、雰囲気ある文字が書けます。
万年筆ではないが、それを感じさせるクオリティの良さを感じる良品です。

対象商品 : 24107624
2022-10-26
用途: 封筒に住所記入
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

封筒が大きな場合に使用しています。とても字が大きく書け満足しています。マジックを使うよりコスパ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする