紙用マッキー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ピンク 注文コード24107703 品番WYT5-P
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138
この商品はインク色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。
水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。

用途
模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
線幅(mm)太/5.6、細/1.4〜1.7 インク色ピンク 全長(mm)142.4 質量(g)26.3 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)21.5 インク水性顔料(インク) グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 015 繰り返し・詰め替え対応
注意
※半紙・辞書等、紙質によっては裏うつりする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10367384
2024-01-17
用途:
お店のポップを書いてます。
胡麻屋店内 喫茶ここ 様 (飲食業)

同じメーカーの油性ペンに慣れてたせいもあって、少し書きにくさがありました。慣れればどうってことないです。
色合いが好きです。

対象商品:
73389898
2022-10-11
用途:
塗装メンテナス

この色がよくて使用してます。ごく普通のマジックです使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
73389837
2021-09-14
用途:
ちょっと大きめの紙に色分けで書きたいときに使用します
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

裏映りしないので利用しています。太字と細字が使えて重宝しています
普通のマッキーなら裏に跡が付いてなんとなく書いた字が分かるので使用していません。

対象商品:
24107947
2016-12-11
用途:
パネルシアターの原画書きにつかってます。
教育・研究機関

詰め替えも、ありますと、ありましたが、モノタローでは見つけられてませんので、教えていただければ幸いです。

対象商品:
73389828
2021-09-24
用途:
会議時に使用

初めて紙用のマッキーを購入。ペン先が油性の形状と異なったように感じ、少し書きづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする