紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 24107737 品番 RWYT5-BK
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
適合WYT5-BK インク色 サイズ通常 線幅(mm)太/5.6、細/1.4〜1.7 タイプ- エコマーク認定認定 インク水性 商品タイプ詰替用カートリッジ 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 020 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24107764
2025-05-04
用途:
店舗でのポップを書くときに使います
卸売・小売業

紙用マッキー自体が市販であまり売ってないので、インクカートリッジはもっと入手しにくかったので大変助かります。付け替えも簡単です。小さいので他の商品と合わせて購入します。

2025-02-26
用途:
紙用マッキー復活
その他業種

普段遣いの紙用マッキーがかすれていたところに
この商品を見ました。早速購入試してみました。
無事に復活し使用してます。
今回はだいぶかすれが進んだ状態だったので
インクが染み渡るのに一週間ほどかかりました。
二本あるので次回は早めに交換します。

対象商品:
24107755
2020-01-21
用途:
掲示物に書き込み用に使用しています。
税理士法人 アクシア 様 (サービス業)

ゴミを減らすのに役立っていると思います。次回も購入します。

2021-08-31
用途:
インク上がりで描けなくなった。
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

インクがなじむのに日数はかかるが、エコ、費用削減に役立つ。15色そろえて欲しい。
欠品が無い様品揃えをお願いします。

対象商品:
24107737
2016-12-02
用途:
商品の下げ札をつけるときに数量等記入する

コピー用紙で書いても裏写り無し!画期的すぎる。あまりに使い勝手が良くて詰め替えを購入致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする