紙用マッキー極細

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10色) インク色紫・茶・赤・オレンジ・ピンク・黄・緑・ライトブルー・青・黒 注文コード24107938 品番WYTS5-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はインク色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。
模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。

インク色紫・茶・赤・オレンジ・ピンク・黄・緑・ライトブルー・青・黒 タイプツイン 軸径(Φmm)12.2 全長(mm)140.7 質量(g)9.5 エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 線幅(mm)細/0.7〜1.2、極細/0.5 インク水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・極細字 エコマーク認定番号18 112 016
注意
※半紙・辞書等、紙質によっては裏うつりする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73389785
2025-09-26
用途:
自宅で
その他業種

画期的でした。今まで知らなかったので、これから全てこのシリーズにしたいです。

1人が参考にしています
2025-05-01
用途:
封筒のあて名書き 等
有限会社朋栄電気工事 様 (建設業・工事業)

超アナログのわが社では郵便発送もあり、封筒のあて名書きに最適なペンです
在庫期間が長いのか?最初からインクが薄いような気がします…。

対象商品:
10367427
2024-01-30
用途:
書類のチェック
株式会社竹中土木 様

図面等や書類チェックに使っている。紙に書きやすいので継続して活用している

対象商品:
10367402
2023-05-08
用途:
メモ書きなどに
製造業

仕事で仕様書や豆札などにコメント記入する為に使用しています。太字も細字もとても書きやすいし見やすいです。この商品を一度使用してからは他の商品使えなくなりました。

対象商品:
10367402
2022-08-24
用途:
製作図面にコメントを書き込むとき

裏うつりしないので、再利用紙として使えるのがとても良いです。
黒を使用していますが、黒ではなく濃いグレーに近い淡い黒です。

対象商品:
10367402
2021-10-08
用途:
学童のお絵書用
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

不足している色のマッキーペンを購入できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10367402
2021-06-21
用途:
宛名書き業務

以前から使用していた商品なので、使いやすさは抜群。
封筒に書類を入れてからでも、下写りしないので安心して宛名が書けます。

2021-03-11
用途:
工作
その他業種

たしかに裏写りは少ないです。けれどもその分ほかの黒のマーカーと比べると、やや色は薄くグレーがかっています。

インク交換用のカートリッジがあるようです。ペン先がいたまなければ、お得に使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする