ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル本体
デルガード タイプLx シャープ 0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24108123
品番
P-MA86-R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
全長(mm)
146
質量(g)
20.5
方式
フリシャ機能
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
10.7
色(本体)
レッド
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』
参考になった
参考になった