ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 水性マーカー
チェックペン 緑 (1本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24108157
品番
P-MW-151-CK-G
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
インク色
緑
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
種別
チェックペン
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細0.8〜1.1、太4.0
線の太さ
細字・極細字