BN2 ボールペン(10本入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 24108193 品番 BN2-RX10
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

中芯取替えボタン機構採用
携帯に便利なひも通し穴付き
ラバーグリップ付き

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)140.3 質量(g)7.4 グリーン購入法適合 インク色 シリーズBn2 エコマーク認定認定 方式ノック式 機構ノック式 色(軸) エコマーク認定番号15112007 入数(本)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24108175
2019-04-16
用途:
メモ書きに
建設業・工事業

書き味がサラサラと書けてちょっとメモするにも、しっかりメモするにも重宝して、今回は買い増しです。
クリップ部がノートにも挟めるようにもう少し強度が欲しいですが、
最近は専らこちらばかり使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする