タプリクリップ ボールペン

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 24108227 品番 BN5-RX10P
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。
たっぷり書けてお得です。(※タプリクリップ0.4のみロング替芯ではありません。)
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。

インク色 色(軸) シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17112185 入数(本)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24108202
2018-11-12
用途:
事務作業
製造業

普段買っていた物よりも、使いやすく、クリップも丈夫で気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
41015457
2018-08-06
用途:
会社
製造業

胸ポケットにさせすことができる。
キャンペーンで安価だったので20本買いました。
使いやすくこれからも使うつもりです。

対象商品:
41015457
2018-10-20
用途:
事務作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも安定した使いやすさ
事務作業には欠かせないです

対象商品:
41015457
2018-09-26
用途:
書類作成
その他業種

書きやすく携帯に便利。値段も手ごろで、以前から使っています。

対象商品:
41015457
2017-10-18
用途:
商品
松原商会 様

ボールペンが苦手でこちらに変更しました。スラスラ力も掛けずに楽に書けます。ゼブラの商品だからでしょうか分かりませんが他のメーカーに比べると、かなり字を書く事が楽になりました。またリピートします。

対象商品:
41015475
2017-11-26
用途:
事務処理

通常の芯が使用できるノック品。うまくできている。箱買いができないのが難点。

対象商品:
41015457
2017-02-20
用途:
機械のメンテナンス時他

滑らかに書けるし、書き始めのインク溜まりもなく使用しています。

対象商品:
41015457
2016-10-26
用途:
とても書きやすいです。

価格の割に油性0.7ミリボールペンのなかでは最高ランクかと思います。好みは個人差がありますが大方満足できる商品かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする