ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
タプリクリップボールペン1.0【10本】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
インク色
青
注文コード
24108245
品番
BNB5-BLX10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
インク色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
青
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1
色(軸)
クリア
仕様
ラバーグリップ付
全長(mm)
143
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
材質(軸)
樹脂
最大径(Φmm)
11.4
替芯
LH-1.0芯
インク
油性ボールペン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112185
入数(本)
10