ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
タプリクリップボールペン0.4【10本】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24108263
品番
BNH5-BKX10P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(軸)
黒
仕様
ラバーグリップ付
全長(mm)
143
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
材質(軸)
樹脂
最大径(Φmm)
11.4
替芯
SK-0.4芯
インク
油性ボールペン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
17112185
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応