ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
ニューハードケアS【10本入】 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
24108342
品番
BNR2-BK-10P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
エコマーク認定
認定
方式
キャップ式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
エコマーク認定番号
17112145
入数(本)
10