ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 水性マーカー
チェックセット 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24108482
品番
SE-360-CK ミドリ
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
色(シート)
緑
種別
チェックペン
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/3.5〜4.0、細/1.2
線の太さ
太字・細字