油性ボールペン替芯 UK-0.7芯

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24108674 品番 RUK7-R
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
全長(mm)98.2 最大径(Φmm)3.0 インク色 適合BN9、BN10 適合本体シリーズ名ジムノックUK 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24108665
2026-01-12
用途:
事務作業

オーソドックスなボールペンのインクよりきれいな文字が掛けるので愛用していますが、インク漏れが激しいのが難点です。

2025-06-24
用途:
ボールペンの替え芯として使用。

本体ごと買うより少しお得でエコになる。
ペットボトルのフタの様に
各社共通だと使い勝手がさらに良いのだが・・・

2025-01-23
用途:
事務作業

このタイプのインクは柔らかく文字がきれいに見えるのでとても気に入っています。ただ、色を問わず最近のものは頻繁にインク漏れを起こします。一気にでてくるのであっという間になくなるのと周囲を汚します。以前はこういう事は無かったのですが。

2025-01-22
用途:
事務作業

このタイプのインクは柔らかく文字がきれいに見えるのでとても気に入っています。ただ、色を問わず最近のものは頻繁にインク漏れを起こします。一気にでてくるのであっという間になくなるのと周囲を汚します。以前はこういう事は無かったのですが。

対象商品:
24108665
2023-12-13
用途:
事務作業

旧来のボールペンのインクより柔らかでとても書きやすいです。大量の文章を書いても疲れません。

対象商品:
24108665
2019-02-01
用途:
事務作業

この替え芯はかなり大型文房具店でも
取り扱いが無いことが多くてモノタロウさんで
買えて重宝しています。
ジェットストリームと比べてもそん色無い
書き味で素晴らしいと思います。
個人的にはこちらの書き味の方が好きです。

対象商品:
24108674
2017-09-28
用途:
書類作成

赤は主に不良品や目立つために使用するので、使用頻度が黒に比べて曖昧。でも、インクの持ちも良くいつもリピートしています。

対象商品:
24108665
2016-07-26
用途:
帳簿記帳等
オブハウストーヨー住器株式会社 様

他の替え芯よりも、使いやすいので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする